Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Detector de tensiune MEGGER VF2 100 până la 600 Vca 7 inch lungime | AF2XJJ 6YPR9

MEGGER Detector de tensiune VF2 100 până la 600 Vca 7 inch lungime

În stoc
Articol: AF2XJJ Model: VF2Crucea Ref: 6YPR9
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
€44.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de tensiune
Alertă sonorăDa
Baterie TipAAA
IndicaţieAudibil și vizual
Lungime7"
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Intervalul de tensiune100 până la 600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9030330040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lanterna (Da)
    • Comutator On / Off (Da)
    • Caracteristici speciale: Folosit pentru a identifica prezența tensiunilor AC sub tensiune

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER Detector de tensiune VF2 100 până la 600 Vca 7 inch lungime
€44.10 /unitate