Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MENDA 35285 Flacon Pure-touch 6 uncii albastru | AC8AZW 39H805

MENDA 35285 Flacon Pure-touch 6 uncii albastru

În stoc
Articol: AC8AZW Model: 35285Crucea Ref: 39H805
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
€64.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla pompei
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăAlbastru
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate6 uncie
Culoare închidereSilver
Material de închidereOţel inoxidabil
Adâncime2.125 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime4.25 "
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub38-400 mm
ModelaPătrat
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3923300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloare carcasăMaterial corpGurăLăţimeCapacitateÎnchidereMaterial de închiderePreț
MENDA 35270 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii portocaliu | AC8AZH 39H792 35270Sticla pompeiPortocaliuPolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€57.62
MENDA 35271 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii portocaliu | AC8AZJ 39H793 35271Sticla pompeiPortocaliuPolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€54.83
MENDA 35272 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii portocaliu | AC8AZK 39H794 35272Sticla pompeiPortocaliuPolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€55.54
MENDA 35273 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii verde | AC8AZL 39H795 35273Sticla pompeiVerdePolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€58.02
MENDA 35274 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii verde | AC8AZM 39H796 35274Sticla pompeiVerdePolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€58.64
MENDA 35275 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii verde | AC8AZN 39H797 35275Sticla pompeiVerdePolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€62.59
MENDA 35276 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii Galben | AC8AZP 39H798 35276Sticla pompeiGalbenPolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€60.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MENDA 35285 Flacon Pure-touch 6 uncii albastru
€64.64 /unitate