Sifon MEPCO IB12-2-125, conexiuni NPT de 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 6 1/2 inch, 125 Psi max. Op Psi | CT2ZEA 402W84

MEPCO Sifon IB12-2-125, Conexiuni NPT de 1/2 inch, Lungime de la capăt la capăt de 6 1/2 inch, 125 Psi max. Op Psi

În stoc
Articol: CT2ZEA Model: IB12-2-125Crucea Ref: 402W84

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€382.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Sifon MEPCO 46-715G BUSH, conexiuni NPT de 1 1/2 inchi, lungime de la capăt la capăt de 7 inchi | CT2ZBF 402W71 46-715G€1,080.78
Sifon MEPCO IB12-3-200G BUSH, conexiuni NPT de 3/4 inchi, lungime de la capăt la capăt de 6 1/2 inch | CT2ZBG 402W87 IB12-3-200G€414.58
Sifon MEPCO IB12-3-125G BUSH, conexiuni NPT de 3/4 inchi, lungime de la capăt la capăt de 6 1/2 inch | CT2ZBH 402W86 IB12-3-125G€358.17
Sifon MEPCO IB15-6-125, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 10 1/4 inch | CT2ZBJ 405Y48 IB15-6-125€1,987.40
Sifon MEPCO IB15-6-250, Conexiuni FNPT cu dimensiunea de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt la dimensiunea de 10 1/4 inch | CT2ZBK 405Y49 IB15-6-250€1,971.05
Sifon MEPCO IB15-6-30, conexiuni FNPT cu dimensiunea de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt la dimensiunea de 10 1/4 inch | CT2ZBL 405Y47 IB15-6-30€1,990.41
Sifon MEPCO 44-715G, Conexiuni FNPT de 1 1/2 inch, lungime de la capăt la capăt de 5 3/8 inch | CT2ZBM 405Z13 44-715G€579.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEPCO Sifon IB12-2-125, Conexiuni NPT de 1/2 inch, Lungime de la capăt la capăt de 6 1/2 inch, 125 Psi max. Op Psi
€382.92 /unitate