LEESON 131603.00 P184C17FC5C Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RTQ P184C17FC5C

LEESON 131603.00 P184C17FC5C Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Articol: AJ2RTQ Model: 131603.00Ref încrucișat: P184C17FC5C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,437.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Asamblare180-034
CodK
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă19.0
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiBRD2972
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere68
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipCF
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.15
Înălțimea navei (cm)31.45
Lungimea navei (cm)51.13
Lățimea navei (cm)37.16

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 21.0
    • Eficiență 100%: 75.5
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 081285
    • Înfășurare: C8429
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ROȘU (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelUngereAsamblareAmenajăriProtecție termică a motoruluiFactor de putereDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON 110492.00 M6C17FC12J Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504NCED4705585 / 8 "CF115 / 208-230€1,142.45
LEESON 110493.00 M6C17FC13J Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504NCED2715645 / 8 "CF115 / 208-230€1,272.73
LEESON 110494.00 M6C17FC14K Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504NCED2797635 / 8 "CF115 / 208-230€1,290.54
LEESON 113290.00 M6C17FC59L Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L 113290.00VERIFICA-NCED3769555 / 8 "CF208-230 / 115€1,205.05
LEESON 131602.00 P184K17FC7C Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RTP P184K17FC7C 131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF230€1,782.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131603.00 P184C17FC5C Motor de uz general pentru serviciu agricol
€1,437.38 /unitate