LEESON 113290.00 M6C17FC59L Motor de uz general pentru sarcini agricole | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L

LEESON 113290.00 M6C17FC59L Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Articol: AJ2QJP Model: 113290.00Ref. cruce: 48ZJ50 / M6C17FC59L

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,205.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodM
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă6.4 / 3.2
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.25
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCED3769
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere55
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj208-230 / 115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 62
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: C634260
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ROSU - LEESON FARM DUTY
    • S. F Amperi: 6.6 / 3.3

Variante de produs

ProdusModelUngereAsamblareAmenajăriProtecție termică a motoruluiFactor de putereDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON 110492.00 M6C17FC12J Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504NCED4705585 / 8 "CF115 / 208-230€1,142.45
LEESON 110493.00 M6C17FC13J Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504NCED2715645 / 8 "CF115 / 208-230€1,272.73
LEESON 110494.00 M6C17FC14K Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504NCED2797635 / 8 "CF115 / 208-230€1,290.54
LEESON 131602.00 P184K17FC7C Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RTP P184K17FC7C 131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF230€1,782.45
LEESON 131603.00 P184C17FC5C Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2RTQ P184C17FC5C 131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF230€1,437.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 113290.00 M6C17FC59L Motor de uz general pentru serviciu agricol
€1,205.05 /unitate