Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834184465 Pad încrucișat 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 Granulație | AA7GAC 15X511

MERIT 08834184465 Pad încrucișat 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 granulație

În stoc
Articol: AA7GAC Model: 08834184465Crucea Ref: 15X511
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
€6.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon abraziv
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereBumbac
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateMED
Pietriș80
Lungime1.5 "
RPM max23000
Grosime1 / 2 "
Dimensiune de filet8-32
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeRPM maxLăţimePreț
MERIT 08834184402 Cross Pad 2-1/4 x 2-1/4 x 1/2 80 Granulație | AA7GAD 15X512 088341844022.25 "180002.25 "€5.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834184465 Pad încrucișat 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 80 granulație
€6.30 /unitate