Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834186035 Disc cu fante suprapuse, 1 1/2 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 120, bumbac X Wt, R228 | CT2ZQP 804KX1

MERIT 08834186035 Disc cu fante suprapuse, 1 1/2 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 120, bumbac X Wt, R228

În stoc
Articol: CT2ZQP Model: 08834186035Crucea Ref: 804KX1

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€3.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 100
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MERIT 08834184279 Disc cu fante suprapuse, 1 1/2 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 100, bumbac X Wt, R228 | CT2ZQN 804KW9 08834184279€3.35
MERIT 08834184079 Disc cu fante suprapuse, 1 1/2 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 80, bumbac X Wt, R228 | CT2ZQQ 464R03 08834184079€3.35
MERIT 08834184291 Disc cu fante suprapuse, 1 1/4 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 100, bumbac X Wt, R228 | CT2ZQR 804KX0 08834184291€4.05
MERIT 08834184084 Disc cu fante suprapuse, 1 1/4 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 120, bumbac X Wt, R228 | CT2ZQT 464R04 08834184084€4.05
MERIT 08834184270 Disc cu fante suprapuse, 1 1/4 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 60, bumbac X Wt, R228 | CT2ZQU 358EH1 08834184270€2.63
MERIT 08834184065 Disc cu fante suprapuse, 1 1/4 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 80, bumbac X Wt, R228 | CT2ZQV 464R02 08834184065€4.05
MERIT 08834184224 Disc cu fante suprapuse, 1 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 100, bumbac X Wt, R228 | CT2ZQW 804KW8 08834184224€3.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834186035 Disc cu fante suprapuse, 1 1/2 inch dia, ochi, oxid de aluminiu, granulație 120, bumbac X Wt, R228
€3.35 /unitate