Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834194011 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 20-1/2 inch lungime 360 ​​granulatie | AF9TDK 30TR94

MERIT 08834194011 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 20-1/2 inch lungime 360 ​​granulatie

În stoc
Element: AF9TDK Model: 08834194011Crucea Ref: 30TR94
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
€8.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriAlbastru
CalitateFoarte bine
Pietriș360
Lungime20.5 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
MERIT 08834194014 Cureaua de slefuit 1 inch latime x 42 inch lungime 360 ​​granulatie | AF9RXB 30TR81 0883419401442 "1"€14.82
MERIT 08834194017 Cureaua de slefuit 2 inch latime x 48 inch lungime 360 ​​granulatie | AF9RXE 30TR84 0883419401748 "2"€50.07
MERIT 08834194020 Cureaua de slefuit 2 inch latime x 60 inch lungime 360 ​​granulatie | AF9TDC 30TR87 0883419402060 "2"€60.33
MERIT 08834194059 Cureaua de slefuit 6 inch latime x 48 inch lungime 360 ​​granulatie | AF9TDY 30TT11 0883419405948 "6"€76.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834194011 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 20-1/2 inch lungime 360 ​​granulatie
€8.70 /unitate