Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834196228 Bandă spirală, 1/2 x 1/2 inch, 50G | CD2KGY 3DU76

MERIT 08834196228 Bandă spirală, 1/2 x 1/2 inch, 50G

În stoc
Articol: CD2KGY Model: 08834196228Crucea Ref: 3DU76

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă spirală
Diametru1 / 2 "
Pietriș50
RPM max30,000
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelDiametruPietrișArticolRPM maxLăţimePkg. Cant.Preț
MERIT 08834193746 Bandă spirală, abrazivă, dimensiune 1" x 1", granulație 36 | AX3MRD 3DU64 088341937461"36Bandă spirală18,0001"1€0.66
RFQ
MERIT 08834193742 Bandă spirală, abrazivă, dimensiune 1/2" x 1/2", granulație 120 | AX3MRU 3DU62 088341937421 / 2 "120Bandă spirală30,0001 / 2 "1€0.51
RFQ
MERIT 08834193747 Bandă spirală, abrazivă, dimensiune 1" x 1", granulație 50 | AX3MTD 3DU73 088341937471"50Bandă spirală18,0001"1€0.66
RFQ
MERIT 08834193741 Bandă spirală, abrazivă, dimensiune 1/2" x 1/2", granulație 80 | AX3MTK 3DU72 088341937411 / 2 "80Bandă spirală30,0001 / 2 "1€0.51
RFQ
MERIT 08834169025 Kit de testare slefuire/finisare | CT3AEC 3RB90 08834169025--Kit de testare--1€425.25
MERIT 08834191461 Kit bandă spirală, oxid de aluminiu, granulație 120/80 | CT3AED 3DV67 08834191461--Trusă--1€88.49
MERIT 08834196176 Bandă spirală, 1 1/2 inch diametru X 1 1/2 inch dimensiune W, oxid de aluminiu, granulație 50 | CT3AEE 358EG3 08834196176--Bandă spirală--1€2.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834196228 Bandă spirală, 1/2 x 1/2 inch, 50G
€1.06 /unitate