Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 69957399641 Disc de șlefuit cu blocare, 2 inchi, granulație 60 Ts - Pachet De 100 | AD6RJL 49U892

MERIT 69957399641 Disc de șlefuit cu blocare 2 inchi, granulație 60 Ts - Pachet de 100

În stoc
Articol: AD6RJL Model: 69957399641Crucea Ref: 49U892
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
€153.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Sistem de atașareTS
Tipul atașamentuluiPorniți / dezactivați
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.2"
CalitateMediu
Pietriș60
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS6805100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 69957399642 Disc de șlefuire cu blocare 2 inch, granulație 80 Ts Pk100 | AG7AHD 49U893 69957399642Acoperit2"Mediu8030,000100€163.02
MERIT 69957399643 Locking Sanding Dsc 2 Inch 100 Grit Ts Pk100 | AG7AHE 49U894 69957399643Acoperit2"Mediu10030,000100€174.42
MERIT 69957399644 Locking Sanding Dsc 2 Inch 120 Grit Ts Pk100 | AG7AHF 49U895 69957399644Acoperit2"E bună12030,000100€163.02
MERIT 69957399647 Blocare Slefuire Dsc 2 Inch 240 Grit Ts Pk100 | AG7AHG 49U896 69957399647Acoperit2"Foarte bine24030,000100€145.95
MERIT 69957399649 Disc de șlefuire cu blocare 3 inch 24 granulație Ts Pk50 | AG7AHH 49U897 69957399649Acoperit3"Extra grosier2420,00050€142.18
MERIT 69957399650 Disc de șlefuit cu blocare 3 inch, granulație 36 Ts Pk50 | AG7AHJ 49U898 69957399650Acoperit3"Aspru3620,00050€131.02
MERIT 69957399653 Disc de șlefuire cu blocare 3 inch, granulație 60 Ts Pk50 | AG7AHK 49U899 69957399653Acoperit3"Mediu6020,00050€111.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 69957399641 Disc de șlefuit cu blocare 2 inchi, granulație 60 Ts - Pachet de 100
€153.10 /ambalaj