MERSEN FERRAZ 1SCM8 Bază pentru siguranțe semiconductoare, 1500V, 400A, 1 pol, știft M8 | CH4QQK 1SCM8

MERSEN FERRAZ 1SCM8 Bază pentru siguranțe semiconductoare, 1500V, 400A, 1 pol, știft M8

Articol: CH4QQK Model: 1SCM8Ref încrucișat: 1SCM8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza siguranței
Evaluarea tensiunii AC1500V
Material corptermoplastic
Evaluare curent400A
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime0.7 "
Lungime1.87 "
Max. Valoarea siguranței400A
Număr de poli1 stâlp
Momentul nominal190 lbs.in.
Lăţime2.45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)0.38
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentÎnălţimeLungimeMax. Valoarea siguranțeiLăţimePreț
MERSEN FERRAZ 1SC250 Baza pentru siguranțe semiconductoare, 1500V, 400A, 1 pol, știft de 1/4 inch | CH4QQG 1SC250400A0.7 "1.87 "400A2.45 "€76.90
MERSEN FERRAZ 1SC375 Baza pentru siguranțe semiconductoare, 1500V, 800A, 1 pol, știft de 3/8 inch | CH4QQH 1SC375 1SC375800A1"2.12 "800A3.82 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ 1SCM10 Bază pentru siguranțe semiconductoare, 1500V, 800A, 1 pol, știft M10 | CH4QQJ 1SCM10 1SCM10800A1"2.12 "800A3.82 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ 1SCM8 Bază pentru siguranțe semiconductoare, 1500V, 400A, 1 pol, știft M8