Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60ECB080, tensiune medie, 2750 V, 80 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RWG

MERSEN FERRAZ 9F60ECB080 Siguranță, tensiune medie, 2750 V, 80 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon

Articol: CH4RWG Model: 9F60ECB080

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC2750V
Material corpEpoxidice
Evaluare curent80A
Diametru3"
Lungime10.88 "
MontareTăia
VitezăEvaluat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)23.32
Lățimea navei (cm)5.08

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDiametruLungimePreț
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CCB001, tensiune medie, 2750 V, 1 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RRP 9F60CCB0011A2"9.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CCB002, tensiune medie, 2750 V, 2 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RRQ 9F60CCB0022A2"9.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CCB003, medie tensiune, 2750 V, 3 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RRR 9F60CCB0033A2"9.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CCB005, medie tensiune, 2750 V, 5 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RRT 9F60CCB0055A2"9.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CCB007, tensiune medie, 2750V, 7A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RRU 9F60CCB0077A2"9.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CCB010, tensiune medie, 2750 V, 10 A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RRV 9F60CCB01010A2"9.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CCB015, tensiune medie, 2750 V, 15 A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RRW 9F60CCB01515A2"9.18 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60ECB080 Siguranță, tensiune medie, 2750 V, 80 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon