Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță MERSEN FERRAZ A3T100, cu acțiune rapidă, 300V, 100A, clasa T, 1 pol | AG8LGJ

MERSEN FERRAZ Siguranță A3T100, cu acțiune rapidă, 300 V, 100 A, clasa T, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LGJ Model: A3T100
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
€26.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC300V
amperi100A
Material corpgmg
Evaluare curent100A
Diametru0.81 "
Tip cadruA3T
Clasa siguranțelorClasa T
Lungime2.16 "
MontarePrinsa
Număr de poli1
VitezăActiune rapida
Voltaj300V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Lungimea navei (cm)5.49
Lățimea navei (cm)2.06

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruLungimeMontareVitezăPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T1, cu acțiune rapidă, 300 V, 1 A, clasa T, 1 pol | AG8LGG A3T11A1A0.41 "0.88 "TăiaActiune rapida€19.38
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T10, cu acțiune rapidă, 300 V, 10 A, clasa T, 1 pol | AG8LGH A3T1010A10A0.41 "0.88 "TăiaActiune rapida€20.23
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T1000, cu acțiune rapidă, 300V, 1000A, clasa T, 1 pol | AG8LGK A3T10001000A1000A2.52 "4"PrinsaActiune rapida€909.01
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T110, cu acțiune rapidă, 300 V, 110 A, clasa T, 1 pol | AG8LGL A3T110110A110A1.06 "2.44 "PrinsaActiune rapida€45.98
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T1200, cu acțiune rapidă, 300V, 1200A, clasa T, 1 pol | AG8LGM A3T12001200A1200A2.52 "4"PrinsaActiune rapida€909.01
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T15, cu acțiune rapidă, 300 V, 15 A, clasa T, 1 pol | AG8LGN A3T1515A15A0.41 "0.88 "TăiaActiune rapida€18.28
Siguranță MERSEN FERRAZ A3T150, cu acțiune rapidă, 300V, 150A, clasa T, 1 pol | AG8LGP A3T150150A150A1.06 "2.44 "PrinsaAcțiune rapidă€45.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță A3T100, cu acțiune rapidă, 300 V, 100 A, clasa T, 1 pol
€26.75 /unitate