Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ ATQ3/16 Siguranță Midget cu întârziere, 500 VCA, 0.1875 A, 1 pol | AG8LYR

MERSEN FERRAZ ATQ3/16 Siguranță Midget cu întârziere, 500 VCA, 0.1875 A, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LYR Model: ATQ3 / 16

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€20.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC500V
amperi0.1875A
Material corpgmg
Evaluare curent0.187A
Diametru0.41 "
Tip cadruATK
Clasa siguranțelorPitic
Lungime1.5 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj500V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0054
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentPreț
MERSEN FERRAZ ATQ1/10 Siguranță Midget cu întârziere, 500 VCA, 0.1 A, 1 pol | AG8LXW ATQ1 / 100.1A0.1A€37.29
Siguranță MERSEN FERRAZ ATQ1/2, 1/2 A, 500V AC | AG8LXX ATQ1 / 20.5A-€19.38
MERSEN FERRAZ ATQ1/4 Siguranță Midget cu întârziere, 500 VCA, 0.25 A, 1 pol | AG8LXY ATQ1 / 40.25A0.25A€34.30
Siguranță MERSEN FERRAZ ATQ1/8, 1/8 A, 500V AC | AG8LXZ ATQ1 / 80.125A-€37.44
Siguranță MERSEN FERRAZ ATQ10, 10 A, 500 V AC | AG8LYA ATQ1010A-€19.38
MERSEN FERRAZ ATQ1-1/2 Siguranță Midget cu întârziere, 500 VCA, 1.5 A, 1 pol | AG8LYB ATQ1-1/21.5A1.5A€19.38
Siguranță MERSEN FERRAZ ATQ1-1/4, 1 1/4 A, 500 V AC | AG8LYC ATQ1-1/41.25A-€35.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQ3/16 Siguranță Midget cu întârziere, 500 VCA, 0.1875 A, 1 pol
€20.49 /unitate