Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță MERSEN FERRAZ DCT10-2, cu acțiune rapidă, 750 VAC/1000 VDC, 10 A, montare pe ferulă | CH4XAF DCT4-2

MERSEN FERRAZ Siguranță DCT10-2, cu acțiune rapidă, 750VAC/1000VDC, 10A, montare pe ferulă

În stoc
Articol: CH4XAF Model: DCT10-2Ref încrucișat: DCT4-2
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
€48.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC750V
Material corpgmg
Evaluare curent10A
Diametru0.41 "
Frecvență50 / 60 Hz
Clasa siguranțelorPitic
Lungime1.5 "
MontareTăia
VitezăAcțiune rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.38
Lungimea navei (cm)4.11
Lățimea navei (cm)2.24

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentLungimeMontarePreț
Siguranță MERSEN FERRAZ DCT10-H, cu acțiune rapidă, 750VAC/1000VDC, 10A, montare cu două orificii | CH4XAG DCT10-H10A1.56 "Suport PC-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ DCT1-2, cu acțiune rapidă, 750 VAC/1000 VDC, 1 A, montare pe ferulă | CH4XAH DCT1-21A1.5 "Tăia€40.96
Siguranță MERSEN FERRAZ DCT12-2, cu acțiune rapidă, 750 VAC/1000 VDC, 12 A, montare pe ferulă | CH4XAJ DCT5-2 DCT12-212A1.5 "Tăia€38.28
Siguranță MERSEN FERRAZ DCT12-H, cu acțiune rapidă, 750VAC/1000VDC, 12A, montare cu două orificii | CH4XAK DCT12-H12A1.56 "Suport PC-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ DCT15-2, cu acțiune rapidă, 750 VAC/1000 VDC, 15 A, montare pe ferulă | CH4XAL DCT6-2 DCT15-215A1.5 "Tăia€42.98
Siguranță MERSEN FERRAZ DCT15-H, cu acțiune rapidă, 750VAC/1000VDC, 15A, montare cu două orificii | CH4XAM DCT15-H15A1.56 "Suport PC-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ DCT1-H, cu acțiune rapidă, 750VAC/1000VDC, 1A, montare cu două orificii | CH4XAN DCT1-H1A1.56 "Suport PC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță DCT10-2, cu acțiune rapidă, 750VAC/1000VDC, 10A, montare pe ferulă
€48.61 /unitate