Siguranță MERSEN FERRAZ GGM-V1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.5 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YCF

MERSEN FERRAZ Siguranță GGM-V1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.5 A, dimensiune 5 x 20 mm

Articol: CH4YCF Model: GGM-V1/2

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticlă
Evaluare curent0.5A
Diametru0.2 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime3.83 "
VitezăAcțiune rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Cu cabluri axiale

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ GGM-V1, cu acțiune rapidă, 250 V, 1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YCC GGM-V1250V1A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GGM-V1/10, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YCD GGM-V1/10250V0.1A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GGM-V1/16, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.063 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YCE GGM-V1/16250V0.063A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GGM-V1/4, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YCG GGM-V1/4250V0.25A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GGM-V1/8, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.125 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YCH GGM-V1/8250V0.125A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GGM-V1-1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 1.5 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YCJ GGM-V1-1/2250V1.5A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GGM-V1-1/4, cu acțiune rapidă, 250 V, 1.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YCK GGM-V1-1/4250V1.25A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță GGM-V1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.5 A, dimensiune 5 x 20 mm