Siguranță MERSEN FERRAZ GSB-V3-15/100, cu acțiune rapidă, 250 V, 3.15 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YLT

MERSEN FERRAZ Siguranță GSB-V3-15/100, cu acțiune rapidă, 250 V, 3.15 A, dimensiune 5 x 20 mm

Articol: CH4YLT Model: GSB-V3-15/100

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticlă
Evaluare curent3.15A
Diametru0.2 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime3.83 "
VitezăAcțiune rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Cu cabluri axiale

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB-V1, cu acțiune rapidă, 250 V, 1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YLD GSB-V11A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB-V1/10, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YLE GSB-V1/100.1A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB-V1/16, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.0635 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YLF GSB-V1/160.063A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB-V1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.5 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YLG GSB-V1/20.5A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB-V1/4, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YLH GSB-V1/40.25A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB-V1/8, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.125 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YLJ GSB-V1/80.125A-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSB-V10, cu acțiune rapidă, 250 V, 10 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YLK GSB-V1010A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță GSB-V3-15/100, cu acțiune rapidă, 250 V, 3.15 A, dimensiune 5 x 20 mm