Siguranță MERSEN FERRAZ GSD1-1/4, cu acțiune rapidă, 250 V, 1.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YPL

MERSEN FERRAZ Siguranță GSD1-1/4, cu acțiune rapidă, 250 V, 1.25 A, dimensiune 5 x 20 mm

Articol: CH4YPL Model: GSD1-1/4

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpCeramică
Evaluare curent1.25A
Diametru0.2 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime0.79 "
MontareTăia
VitezăAcțiune rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0234
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)3.81

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentVitezăPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ GSD1, cu acțiune rapidă, 250 V, 1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YPC GSD11AAcțiune rapidă-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSD1/10, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.1 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YPD GSD1/100.1AAcțiune rapidă-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSD1/16, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.063 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YPE GSD1/160.063AAcțiune rapidă-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSD1/2, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.5 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YPF GSD1/20.5AAcțiune rapidă-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSD1/20, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.05 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YPG GSD1/200.05AAcțiune rapidă-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSD1/4, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.25 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YPH GSD1/10 GSD1/40.25AAcțiune rapidă-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ GSD1/8, cu acțiune rapidă, 250 V, 0.125 A, 5 x 20 mm Dimensiune | CH4YPJ GSD1/80.125AAcțiune rapidă-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță GSD1-1/4, cu acțiune rapidă, 250 V, 1.25 A, dimensiune 5 x 20 mm