Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB69093, Standard, 600V, 760A, 1 pol | AF8ECN 25CC34

MERSEN FERRAZ MPDB69093 Bloc de distribuție, Standard, 600V, 760A, 1 pol

În stoc
Articol: AF8ECN Model: MPDB69093Crucea Ref: 25CC34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€358.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Evaluarea tensiunii AC1000V
Material corpGFPC
Adâncime3.55 "
Înălţime3.55 "
Lungime5.7 "
Max. Amperi760
Număr de poli3
Gama de sârmă primară4 AWG la 500 MCM
Conexiune secundară / Pol2
Gama de cabluri secundare (AWG)4 AWG la 500 MCM
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime7.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)14.45
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (2)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluri secundare (AWG)AdâncimeÎnălţimeLăţimeArticolLungimeMax. AmperiNumăr de poliPreț
Capac bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDBC6263, plastic, 1 stâlp | AF8EBE 25CC01 MPDBC6263--0.08 "1.05 "Capacul blocului de distribuție5.7 "--€7.42
MERSEN FERRAZ MPDBC6667 Capac bloc de distribuție, plastic, 1 stâlp | AF8EBF 25CC02 MPDBC6667--0.08 "1.85 "Capacul blocului de distribuție5.7 "--€12.23
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63101, Standard, 600V, 85A, 1 pol | AF8EBH 25CC04 MPDB6310114-4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "851€14.74
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63131, Standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBJ 25CC05 MPDB6313114-4 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "1751€31.51
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63132, Standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBK 25CC06 MPDB6313214-4 AWG2.81 "2.81 "1.98 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "1752€54.21
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63133, Standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBL 25CC07 MPDB6313314-4 AWG2.81 "2.81 "2.91 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "1753€68.97
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB63151, Standard, 600V, 175A, 1 pol | AF8EBM 25CC08 MPDB6315114 la 2/0 AWG2.81 "2.81 "1.05 "Bloc de distribuție a energiei3.08 "1751€30.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB69093 Bloc de distribuție, Standard, 600V, 760A, 1 pol
€358.16 /unitate