MERSEN FERRAZ STZ208Y30BX Surge Protection Device, Type 1, 208/120V, 300kA | CH6BXH

MERSEN FERRAZ Dispozitiv de protecție la supratensiune STZ208Y30BX, tip 1, 208/120V, 300kA

Articol: CH6BXH Model: STZ208Y30BX
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime6.29 "
Material carcasăOţel inoxidabil
Lungime13.52 "
Lăţime12.98 "

Detalii produs:

    • Conexiune stea

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterial carcasăArticolLungimeNumăr de poliLăţimePreț
MERSEN FERRAZ SP07U175 Fișă pentru dispozitiv de protecție la supratensiune, 175V, 75kA | CH6BNR SP07U1751.77 "Polietelen terftalatDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii1.85 "1 stâlp0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U275 Fișă pentru dispozitiv de protecție la supratensiune, 275V, 75kA | CH6BNT SP07U2751.77 "Polietelen terftalatDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii1.85 "1 stâlp0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U320 Fișă pentru dispozitiv de protecție la supratensiune, 320V, 75kA | CH6BNU SP07U3201.77 "Polietelen terftalatDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii1.85 "1 stâlp0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U420 Fișă pentru dispozitiv de protecție la supratensiune, 420 V, 75 kA | CH6BNV SP07U4201.77 "Polietelen terftalatDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii1.85 "1 stâlp0.69 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ SP07U550 Fișă pentru dispozitiv de protecție la supratensiune, 550V, 75kA | CH6BNW SP07U5501.77 "Polietelen terftalatDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii1.85 "1 stâlp0.69 "-
RFQ
Dispozitiv de protecție la supratensiune MERSEN FERRAZ ST1000PV, 1000V, 50kA, 3 poli | CH6BNX ST1000PV2.7 "Polietelen terftalatDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii3.58 "3 stâlp2.1 "€416.37
Dispozitiv de protecție la supratensiune MERSEN FERRAZ ST1000PVM, 1000V, 50kA, 3 poli | CH6BNY ST1000PVM2.7 "Polietelen terftalatDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii3.58 "3 stâlp2.1 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Dispozitiv de protecție la supratensiune STZ208Y30BX, tip 1, 208/120V, 300kA