Siguranță MERSEN FERRAZ Z301966, 800A | CH6CZH PC73UD11C800PA

MERSEN FERRAZ Z301966 Siguranță, 800A

Articol: CH6CZH Model: Z301966Ref. cruce: PC73UD11C800PA

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4524
Înălțimea navei (cm)10.01
Lungimea navei (cm)24.51
Lățimea navei (cm)16

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Siguranță MERSEN FERRAZ A300564, 315A | CH4UFV PC73UD13C315D1A A300564Siguranță-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300633 Siguranță, 1250V, 550A | CH4UFX PC73UD13C550EF A300633Link siguranță-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ A301047, 350A | CH4UGP A130UD73TTI350 A301047Siguranță-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ B300565, 350A | CH4WJE PC73UD13C350D1A B300565Siguranță-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ B300680, 315A | CH4WJJ A130UD73LI315 B300680Siguranță-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ B301048, 400A | CH4WJP A130UD73TTI400 B301048Siguranță-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ B301301, 1600A | CH4WJT PC73UD69V16CTF B301301Siguranță-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Z301966 Siguranță, 800A