Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB66463, Standard, 600V, 380A, 1 pol | AF8EBT 25CC15

MERSEN FERRAZ MPDB66463 Bloc de distribuție, Standard, 600V, 380A, 1 pol

În stoc
Element: AF8EBT Model: MPDB66463Crucea Ref: 25CC15
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
€465.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
Evaluarea tensiunii AC1000V
Material corpGFPC
Adâncime3.25 "
Înălţime3.25 "
Lungime5"
Max. Amperi380
Număr de poli3
Gama de sârmă primară4 AWG la 500 MCM
Conexiune secundară / Pol6
Gama de cabluri secundare (AWG)14-2 AWG
Voltaj600 VAC / DC
Lăţime5.28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)7.82
Lățimea navei (cm)13.41
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Proiectare bloc distribuție energie (deschis)

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. AmperiNumăr de poliConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)LăţimePreț
Bloc de distribuție MERSEN FERRAZ MPDB66233, Standard, 600V, 400A, 1 pol | AF8EBR 25CC14 MPDB662335"400321 / 4-20 x 1-1 / 8 Stud5.28 "€208.17
Cutie de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ MPDB66000, intermediară, 1000V, 310A, sumator, cupru | CH4ZRH MPDB660003.08 "-Sumator--1.72 "-
RFQ
Cutie de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ MPDB66001, intermediară, 1000V, 310A, 1 pol, cupru | CH4ZRJ MPDB660013.08 "-1 stâlp--1.85 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66002 Cutie de distribuție a energiei, intermediară, 1000V, 310A, 2 poli, cupru | CH4ZRK MPDB660023.08 "-2 stâlp--3.57 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ MPDB66003 Cutie de distribuție a energiei, intermediară, 1000V, 310A, 3 poli, cupru | CH4ZRL MPDB660033.08 "-3 stâlp--5.28 "-
RFQ
Cutie de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ MPDB66010, intermediară, 1000V, 310A, sumator, cupru | CH4ZRM MPDB660103.08 "-Sumator--1.72 "-
RFQ
Cutie de distribuție a energiei MERSEN FERRAZ MPDB66011, intermediară, 1000V, 310A, 1 pol, cupru | CH4ZRN MPDB660113.08 "-1 stâlp--1.85 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDB66463 Bloc de distribuție, Standard, 600V, 380A, 1 pol
€465.55 /unitate