METALPRO MP4000 Fionworker 40 Ton | AD3HML 3ZJ45

METALPRO MP4000 Fierer 40 Ton

Element: AD3HML Model MP4000Crucea Ref: 3ZJ45

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLucrător de fier hidraulic
amperi10
Înălţime55.25 "
Hz60
Lungime30 "
CP motor3/4
Capacitatea uleiului1.0 gal.
Fază1
Viteză6 lovituri / minut
Adâncimea gâtului3-3/4 "
Voltaj115
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 185.97
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)69.09
Codul HS8462410080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Presiune hidraulică (PSI) (2500)
    • Max. Forța (tone) (40)
    • Cavitate de putere (Acceptă forfecare 3 în 1, frână opțională de 8 inchi și crestator)
    • Stație de perforare (este pregătită pentru perforare cu suport de matriță de 2 ", decapant și piuliță de fixare a capacului, capacitatea este de 1" Dia "3/8" din oțel)

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeCP motorCapacitatea uleiuluiVitezăPreț
METALPRO MP4500FS Metalurgist 45 Ton | AB3MGC 1UC51 MP4500FS1537 "1.51.5 gal.8 lovituri / minut€11,688.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALPRO MP4000 Fierer 40 Ton