METALPRO MP4500FS Metalurgist 45 Ton | AB3MGC 1UC51

METALPRO MP4500FS Metalurgist 45 Ton

În stoc
Articol: AB3MGC Model: MP4500FSCrucea Ref: 1UC51

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,688.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLucrător de fier hidraulic
amperi15
Înălţime55.25 "
Hz60
Lungime37 "
CP motor1.5
Capacitatea uleiului1.5 gal.
Fază1
Viteză8 lovituri / minut
Adâncimea gâtului3-3/4 "
Voltaj115
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 243
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8462410080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Presiune hidraulică (PSI) (2900)
    • Max. Forța (tone) (45)
    • Cavitate de putere (Acceptă forfecare 3 în 1, frână opțională de 12 inchi și crestator)
    • Stație de perforare (este pregătită pentru perforare cu suport de matriță de 2 ", decapant și piuliță de fixare a capacului, capacitatea este de 1" Dia "3/8" din oțel)

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimeCP motorCapacitatea uleiuluiVitezăPreț
METALPRO MP4000 Fionworker 40 Ton | AD3HML 3ZJ45 MP40001030 "3/41.0 gal.6 lovituri / minut-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALPRO MP4500FS Metalurgist 45 Ton
€11,688.60 /unitate