METALTECH I-BM4S Schelă portabilă 4-1/4 picioare lungime oțel | AH8DDN 38HT59

METALTECH I-BM4S Schelă portabilă 4-1/4 picioare lungime oțel

În stoc
Articol: AH8DDN Model: I-BM4SCruce Ref: 38HT59

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€584.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchelă portabilă
Caster Dia.5"
finalizareaSmalț roșu
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Max. Înălțimea de lucru (în.)9 ft.
Adâncimea totală23.75 "
Inălțime totală5 '3 "
Lățimea totală51 "
Adâncimea platformei20-1/2 "
Înălțimea platformei4ft
Lățimea peronului50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.2984
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)59.06
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiCaster Dia.Capacitate de încărcareLățimea peronuluiMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
METALTECH I-BM6S Schelă portabilă 6-11/64 picioare lungime oțel | AH8DDP 38HT60 I-BM6SReglabil5"2000 lb.58.25 "Oţel30 "6ft72 "€1,047.04
Schela portabilă METALTECH I-BMSS 72 D Steel | AH8DDQ 38HT61 I-BMSS6ft6"1500 lb.74 "Oţel31 "6 '3 "72 "€1,134.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH I-BM4S Schelă portabilă 4-1/4 picioare lungime oțel
€584.53 /unitate