Schela portabilă METALTECH I-BMSS 72 D Steel | AH8DDQ 38HT61

METALTECH Schela portabilă I-BMSS din oțel 72 D

Element: AH8DDQ Model: I-BMSSCruce Ref: 38HT61
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,372.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchelă portabilă
Caster Dia.6"
finalizareaSmalț roșu
Capacitate de încărcare1500 lb.
MaterialOţel
Max. Înălțimea de lucru (în.)12 ft.
Adâncimea totală31 "
Inălțime totală6 '3 "
Lățimea totală72 "
Adâncimea platformei29 "
Înălțimea platformei6ft
Lățimea peronului74 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.6172
Înălțimea navei (cm)17.7
Lungimea navei (cm)193.7
Lățimea navei (cm)87.81
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea platformeiCaster Dia.Capacitate de încărcareLățimea peronuluiMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
METALTECH I-BM4S Schelă portabilă 4-1/4 picioare lungime oțel | AH8DDN 38HT59 I-BM4S4ft5"500 lb.50 "Aluminiu23.75 "5 '3 "51 "€584.53
METALTECH I-BM6S Schelă portabilă 6-11/64 picioare lungime oțel | AH8DDP 38HT60 I-BM6SReglabil5"2000 lb.58.25 "Oţel30 "6ft72 "€1,047.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH Schela portabilă I-BMSS din oțel 72 D
€1,372.89 /unitate