METALTECH I-ISEX4PPNCAS Oțel de extensie 1000 lb. | AH8DEM 38HT81

METALTECH I-ISEX4PPNCAS Oțel de extensie 1000 lb.

Element: AH8DEM Model: I-ISEX4PPNCASCruce Ref: 38HT81
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€610.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie
finalizareaSmalț
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOțel, aluminiu, lemn
Adâncimea totală29.5 "
Inălțime totală3 '6 "
Lățimea totală72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.15
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)211.79
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH I-ISEX4PPNCAS Oțel de extensie 1000 lb.
€610.14 /unitate