Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST176251 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 16 inchi, 50 buc | AE3AZQ 5AHR8

METRIC BLUE UST176251 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 16 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3AZQ Model: UST176251Crucea Ref: 5AHR8

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€44.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității6mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.13mm
Inaltimea capului8mm
Tip capStandard
Lungime sub cap16mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST176251 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 16 inch, 50 buc.
€44.83 /ambalaj