Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST183188 Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet M3 x 0.50, lungime 35 inch, 50 buc | AE3AYD 5AHL4

METRIC BLUE UST183188 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M3 x 0.50, lungime 35 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AE3AYD Model: UST183188Crucea Ref: 5AHL4
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
€14.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.5.5mm
Inaltimea capului3mm
Tip capStandard
Lungime sub cap35mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet0.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST183188 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M3 x 0.50, lungime 35 inch, 50 buc.
€14.90 /ambalaj