Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184015 Socket Cap Screw, Flat, M4 x 0.70 Thread Size, 30 Inch Length, 25Pk | AE7JMB 5YMP1

METRIC BLUE UST184015 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M4 x 0.70, lungime 30 inchi, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7JMB Model: UST184015Crucea Ref: 5YMP1
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
€7.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.8mm
Inaltimea capului2.3mm
Tip capPlat
Lungime sub cap30mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32-39
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Dimensiune de filet0.70mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318156040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184015 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M4 x 0.70, lungime 30 inchi, 25 buc.
€7.41 /ambalaj