Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184221 Hex Cap Screw, Grade 8, M10 x 1.50 Thread Size, 50mm Length, 10Pk | AE3AWJ 5AHG3

METRIC BLUE UST184221 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M10 x 1.50, lungime 50 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3AWJ Model: UST184221Crucea Ref: 5AHG3
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
€14.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
DiametruM10
finalizareaAlbastru
Calitate8
Inaltimea capului7mm
Tip capHex
Șef Lățime16mm
Lungime sub cap50mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului26mm
Probă încărcată120,350 psi
Rockwell HardnessC33
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184221 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M10 x 1.50, lungime 50 mm, 10 buc.
€14.52 /ambalaj