Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184225 Hex Cap Screw, Grade 8, M10 x 1.50 Thread Size, 70mm Length, 10Pk | AE3AWL 5AHG5

METRIC BLUE UST184225 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M10 x 1.50, lungime 70 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3AWL Model: UST184225Crucea Ref: 5AHG5
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
€21.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
DiametruM10
finalizareaAlbastru
Calitate8
Inaltimea capului7mm
Tip capHex
Șef Lățime16mm
Lungime sub cap70mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului26mm
Probă încărcată120,350 psi
Rockwell HardnessC33
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filet1.50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158066
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184225 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M10 x 1.50, lungime 70 mm, 10 buc.
€21.18 /ambalaj