Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 1430NFS Raft solid 14x30 inch oțel inoxidabil | AB6PWT 22A281

METRO 1430NFS Raft solid 14x30 inch din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB6PWT Model: 1430NFSCrucea Ref: 22A281
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
€488.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft autoclavabil
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime14 "
finalizareaNatural
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLăţimePreț
METRO 1424NFS Raft solid 14x24 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NRZ 21Z663 1424NFS800 lb.14 "24 "€1,539.34
METRO 1430NFS Raft solid 14x30 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NTA 21Z664 1430NFS800 lb.14 "30 "€1,580.33
METRO 1436NFS Raft solid 14x36 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NTB 21Z665 1436NFS800 lb.14 "36 "€1,580.33
METRO 1442NFS Raft solid 14x42 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NTC 21Z666 1442NFS800 lb.14 "42 "€1,914.69
METRO 1448NFS Raft solid 14x48 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NTD 21Z667 1448NFS800 lb.14 "48 "€1,914.69
METRO 1460NFS Raft solid 14x60 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NTE 21Z668 1460NFS600 lb.14 "60 "€2,290.06
METRO 1824NFS Raft solid 18x24 inch din oțel inoxidabil - Pachet de 4 | AB6NTF 21Z669 1824NFS800 lb.18 "24 "€1,750.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 1430NFS Raft solid 14x30 inch din oțel inoxidabil
€488.83 /unitate