METRO 2SPN55AC Cărucior cu sârmă 24 inch lățime 48 inch lungime | AD9ZRV 4W651

METRO 2SPN55AC Cărucior cu sârmă 24 inch lățime 48 inch lungime

În stoc
Articol: AD9ZRV Model: 2SPN55ACCrucea Ref: 4W651

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€686.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de sârmă
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant cu bare de protecție
CuloriSilver
finalizareaChrome
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.78
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)125.98
Lățimea navei (cm)62.48
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluiTip rotorMaterialNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiPreț
METRO 2SPN33AC Cărucior din sârmă 18 inchi lățime 36 inchi lungime crom | AD9ZRR 4W648 2SPN33AC18 "(4) Pivotant cu bare de protecțieChrome239 "36 "18 "36 "€502.97
METRO 2SPN35AC Cărucior cu sârmă 18 inchi lățime 48 inchi lungime crom | AD9ZRT 4W649 2SPN35AC18 "(4) Pivotant cu bare de protecțieChrome239 "48 "18 "48 "€613.02
METRO 2SPN53AC Cărucior cu sârmă 24 inchi lățime 36 inchi lungime | AD9ZRU 4W650 2SPN53AC24 "(4) Pivotant cu bare de protecțieOţel239 "36 "24 "36 "€639.01
METRO N336BC Cărucior din sârmă 18 inchi lățime 36 inch lungime crom | AD9ZRW 4W652 N336BC18 "(4) PivotantChrome469 "36 "18 "36 "€789.17
METRO N356BC Cărucior din sârmă 18 inchi lățime 48 inch lungime crom | AD9ZRX 4W653 N356BC18 "(4) Pivotant cu bare de protecțieChrome469 "48 "18 "48 "€880.75
METRO N366BC Cărucior din sârmă 18 inchi lățime 60 inch lungime crom | AD9ZRY 4W654 N366BC18 "(4) Pivotant cu bare de protecțieChrome469 "60 "18 "60 "€918.17
METRO N536BC Cărucior din sârmă 24 inch lățime 36 inch lungime crom | AD9ZRZ 4W655 N536BC24 "(4) Pivotant cu bare de protecțieChrome469 "36 "24 "36 "€900.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 2SPN55AC Cărucior cu sârmă 24 inch lățime 48 inch lungime
€686.28 /unitate