METRO 4 /2448NBL 4 /63PBL Starter pentru rafturi din sârmă, cu lățime de 48 inchi, epoxidic | AF4XZM 9PME8

METRO 4 /2448NBL 4 /63PBL Starter pentru rafturi din sârmă, cu lățime de 48 inchi, epoxidic

În stoc
Articol: AF4XZM Model: 4 / 2448NBL 4 / 63PBLCrucea Ref: 9PME8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€673.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriNegru
Adâncime24 "
finalizareaEpoxidice
Înălţime63 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului800 lb.
Tip rafturiStarter
Lăţime48 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăEpoxidice
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitatea raftuluiTip rafturiLăţimePreț
METRO 4 /2472NBL 4 /63PBL Starter cu rafturi din sârmă, lățime de 72 inchi, negru | AF3NWR 8A895 4 / 2472NBL 4 / 63PBLNegru600 lb.Starter72 "€673.88
RFQ
METRO 4/2472NBL2/63PBL8/99 Unitate suplimentară cu rafturi din sârmă epoxidice | AF3NWX 8A912 4/2472NBL2/63PBL8/99Negru600 lb.Add-on72 "€669.82
RFQ
METRO 4 OF 2448NW 4 / 63PW rafturi de sârmă Starter epoxidic 24 inch D | AF3PAD 8AAZ4 4 DIN 2448NW 4 / 63PWAlb800 lb.Starter48 "€799.56
METRO 4/2448NBL2/63PBL8/99 Unitate suplimentară cu rafturi din sârmă epoxidice | AF3PAE 8AAZ5 4/2448NBL2/63PBL8/99Negru800 lb.Add-on48 "€609.95
METRO 4/2472NW2/63PW8/9995 Unitate suplimentară cu rafturi din sârmă alb | AF4EWD 8UJU0 4/2472NW2/63PW8/9995Alb600 lb.Add-on72 "€839.77
RFQ
METRO 4/2460NW2/63PW8/9995 Unitate suplimentară cu rafturi din sârmă alb | AF4KQK 8ZDR0 4/2460NW2/63PW8/9995Alb600 lb.Add-on60 "€866.24
METRO 4/2460NBL2/63PBL8/99 Unitate suplimentară cu rafturi din sârmă Negru | AF4WHU 9ME21 4/2460NBL2/63PBL8/99Negru600 lb.Add-on60 "€738.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 4 /2448NBL 4 /63PBL Starter pentru rafturi din sârmă, cu lățime de 48 inchi, epoxidic
€673.40 /unitate