Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă METRO 5PCR H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TBN 43Y717

METRO 5PCR Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR

În stoc
Articol: AD4TBN Model: 5PCRCrucea Ref: 43Y717
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
€292.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de tulpină rigid
Capacitate de încărcare300 lb.
Materialpoliuretan
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rolă rigidă METRO 5PCR H5 inch 14 inch Channel PR | AD4TBM 43Y716 5PCR€297.61
Rolă rigidă METRO 5PCR H5 inch 21 inch Channel PR | AD4TBP 43Y718 5PCR€300.03
Rolă rigidă METRO 5PCR H5 inch 24 inch Channel PR | AD4TBQ 43Y719 5PCR€297.61
Rolă rigidă METRO 5PCR H5 inch 30 inch Channel PR | AD4TBR 43Y720 5PCR€300.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 5PCR Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR
€292.32 /unitate