METRO 66171 Cărucior 2 Coș Negru 39 H x 18 L x 48 | AF6CXZ 9X006

METRO 66171 Cărucior 2 Coș Negru 39 H x 18 L x 48

În stoc
Articol: AF6CXZ Model: 66171Crucea Ref: 9X006

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,023.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de coș de sârmă
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriNegru
Capacitate de încărcare800 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)48.9
Codul HS9403200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip rotorCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLungimea raftuluiPreț
METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 Cărucior din sârmă, 375 lbs. Capacitate de încărcare, 36 inch L x 18 inch W x 38 inch H | CD2WNP 45TY51 H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4(2) PivotantSilver375 lb.38 "36 "36 "€477.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 66171 Cărucior 2 Coș Negru 39 H x 18 L x 48
€1,023.22 /unitate