METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 Cărucior din sârmă, 375 lbs. Capacitate de încărcare, 36 inch L x 18 inch W x 38 inch H | CD2WNP 45TY51

METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 Cărucior din sârmă, 375 lbs. Capacitate de încărcare, 36 inch L x 18 inch W x 38 inch H

În stoc
Articol: CD2WNP Model: H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4Crucea Ref: 45TY51

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€543.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de coș de sârmă
Creștere reglabile1"
Caster Dia.4"
Caster Lock(2) Frâne
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaChrome
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare375 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală38 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală18 "
Capacitatea raftului187 lb.
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.523

Variante de produs

ProdusModelTip rotorCuloriCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLungimea raftuluiPreț
METRO 66171 Cărucior 2 Coș Negru 39 H x 18 L x 48 | AF6CXZ 9X006 66171(4) PivotantNegru800 lb.39 "48 "48 "€1,100.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 Cărucior din sârmă, 375 lbs. Capacitate de încărcare, 36 inch L x 18 inch W x 38 inch H
€543.10 /unitate