Cărucior METRO 6A, cu raft reglabil, cu lățime de 24 inchi | AB9RJT 2EWT4

METRO Carucior 6A Raft reglabil Carucior din sarma 24 inchi latime

În stoc
Element: AB9RJT Model: Coș 6ACrucea Ref: 2EWT4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,115.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu sârmă reglabilă
Caster Dia.5"
Caster Lock(2) Frâne
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaChrome
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Inălțime totală69 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.99
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluiTip rotorArticolNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiPreț
Cărucior METRO 1A cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJG 2EWR3 Coșul 1A18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "36 "18 "36 "€799.57
METRO Cart 1B Carucior de sarma cu raft reglabil 18 inch latime | AB9RJH 2EWR4 Coșul 1B18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "36 "18 "36 "€852.29
Cărucior METRO 2A cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJJ 2EWR5 Coșul 2A18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "48 "18 "48 "€912.03
Cărucior METRO 2B cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJK 2EWR6 Coșul 2B18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "48 "18 "48 "€581.77
Cărucior METRO 3A cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJL 2EWR7 Coșul 3A18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "60 "18 "60 "€1,026.48
Cărucior METRO 3B cu raft reglabil, cu lățime de 18 inchi | AB9RJM 2EWR8 Coșul 3B18 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "60 "18 "60 "€585.11
Cărucior METRO 4A cu raft reglabil, cu lățime de 24 inchi | AB9RJN 2EWR9 Coșul 4A24 "(4) PivotantCărucior cu sârmă reglabilă469 "36 "24 "36 "€948.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO Carucior 6A Raft reglabil Carucior din sarma 24 inchi latime
€1,115.05 /unitate