METRO FLNURSE Cărucior pentru asistentă H 35-1/8 x L 32-1/4 | AB7ZYB 24X117

METRO FLNURSE Cărucior pentru asistentă H 35-1/8 x L 32-1/4

În stoc
Element: AB7ZYB Model: FLNURSECrucea Ref: 24X117

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,142.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de asistentă pentru server
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirePolimer
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Pivotant cu frână & (2) Pivotant cu blocare
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorViolet
MaterialPolimer
Numărul sertarelor4
Adâncimea totală22.375 "
Inălțime totală35.125 "
Lățimea totală32.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)89.22
Lungimea navei (cm)56.83
Lățimea navei (cm)81.92
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireTip rotorNumărul sertarelorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
METRO SXRS43CM3 Cărucior pentru server pentru asistentă Polymer Light Taupe | AE8NKN 6EJF4 SXRS43CM3poliuretan4 pivotant(4) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H24.875 "44.75 "23 "€4,826.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO FLNURSE Cărucior pentru asistentă H 35-1/8 x L 32-1/4
€3,142.33 /unitate