METRO SXRS43CM3 Cărucior pentru server pentru asistentă Polymer Light Taupe | AE8NKN 6EJF4

METRO SXRS43CM3 Cărucior pentru server pentru asistentă Polymer Light Taupe

În stoc
Articol: AE8NKN Model: SXRS43CM3Crucea Ref: 6EJF4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,826.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de asistentă pentru server
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor4 pivotant
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorTaupe
MaterialPolimer
Numărul sertarelor(4) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală24.875 "
Inălțime totală44.75 "
Lățimea totală23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireTip rotorNumărul sertarelorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
METRO FLNURSE Cărucior pentru asistentă H 35-1/8 x L 32-1/4 | AB7ZYB 24X117 FLINURSEPolimer(2) Pivotant cu frână & (2) Pivotant cu blocare422.375 "35.125 "32.25 "€3,142.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO SXRS43CM3 Cărucior pentru server pentru asistentă Polymer Light Taupe
€4,826.09 /unitate