METRO MBX3110ISO Cărucior medical de izolare H 38-1/8 x L 30 | AB7ZYE 24X120

METRO MBX3110ISO Carucior medical de izolare H 38-1/8 x L 30

În stoc
Articol: AB7ZYE Model: MBX3110ISOCrucea Ref: 24X120

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,269.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior medical de izolare
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirePolimer
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Pivotant cu frână & (2) Pivotant cu blocare
Culoarea sertaruluiGalben
Sertar Pull ColorLumină taupe
MaterialOţel
Numărul sertarelor5
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală38 "
Lățimea totală22.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.1
Înălțimea navei (cm)97.79
Lungimea navei (cm)61.28
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireTip rotorMaterialNumărul sertarelorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Cărucior de izolare METRO SXRSISO Polymer Light Taupe | AE8NKM 6EJF3 SXRSISOpoliuretan4 pivotantPolimer(2) 6 "H, (2) 9" H24.875 "41.75 "23 "€4,460.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO MBX3110ISO Carucior medical de izolare H 38-1/8 x L 30
€4,269.47 /unitate