Cărucior de izolare METRO SXRSISO Polymer Light Taupe | AE8NKM 6EJF3

METRO Cărucior de izolare SXRSISO Polymer Light Taupe

În stoc
Articol: AE8NKM Model: SXRSISOCrucea Ref: 6EJF3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,460.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior medical de izolare
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor4 pivotant
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorGalben
MaterialPolimer
Numărul sertarelor(2) 6 "H, (2) 9" H
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală24.875 "
Inălțime totală41.75 "
Lățimea totală23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 80.1
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireTip rotorMaterialNumărul sertarelorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
METRO MBX3110ISO Cărucior medical de izolare H 38-1/8 x L 30 | AB7ZYE 24X120 MBX3110ISOPolimer(2) Pivotant cu frână & (2) Pivotant cu blocareOţel524 "38 "22.5 "€4,269.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO Cărucior de izolare SXRSISO Polymer Light Taupe
€4,460.35 /unitate