Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO MX9996 Raft S Hook Max IH 1 In | AB8LCB 26G846

METRO MX9996 Raft S Hook Max IH 1 in

În stoc
Element: AB8LCB Model: MX9996Crucea Ref: 26G846

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€19.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig S intermediar
CuloriNatural
Adâncime1 / 2 "
finalizareamată
Înălţime1"
MaterialPolimer cu Microban
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9403905080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO MX9996 Raft S Hook Max IH 1 in
€19.88 /unitate