METRO MY2636-35G Cărucior utilitar Capacitate de încărcare 500 lb 3 rafturi | AF8YKQ 29JU42

METRO MY2636-35G Cărucior utilitar Capacitate de încărcare 500 lb 3 rafturi

În stoc
Articol: AF8YKQ Model: MY2636-35GCrucea Ref: 29JU42

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€668.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Creștere reglabile1"
Capacitate pe raft200 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc rezistent
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului1"
Distanța dintre raftul mediu și inferior23.031 "
Distanța dintre rafturi23.031 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul23.031 "
MânerDa
Înălțimea mânerului35-1/2 "
Mâner inclusDa
Culoarea picioarelorSilver
Material pentru picioareCromat
Înălțimea buzelor7 / 16 "
Capacitate de încărcare500 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală36.63 "
Lungime totală40.25 "
Lățimea totală27 11 / 16 "
Culoarea raftuluiGri
Raft L x L27-11/16" x 37-1/16"
Lungimea raftului27 11 / 16 "
Material raftPolimer
Stil raftlabiat
Lățimea raftului37 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)115.57
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8716805090

Variante de produs

ProdusModelMânerCapacitate pe raftCaster Dia.Înălțimea buzelorCapacitate de încărcareNumărul de rafturiInălțime totalăLungime totalăPreț
METRO BC2636-2DBL Carucior utilitar 300 lb. Capacitatea de sarcină Pe | AC3XYY 2XJR6 BC2636-2DBLCromat150 lb.4"2.75 "300 lb.234 "36 "€535.49
METRO BC2636-3DBL Carucior utilitar 400 lb. Capacitatea de sarcină Pe | AC3XYZ 2XJR8 BC2636-3DBLCromat150 lb.4"2.75 "400 lb.334 "36 "€651.04
METRO BC2030-3DBL cărucior utilitar 400 lb. Capacitatea de sarcină Pe | AF3VBG 8DH66 BC2030-3DBLErgonomic133 lb.4"2.75 "400 lb.341 "32.75 "€588.41
METRO BC2030-2DBL cărucior utilitar 400 lb. Capacitatea de sarcină Pe | AF4FGD 8URD4 BC2030-2DBLErgonomic200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "€487.07
METRO BC2030-2DMB Carucior utilitar 400 lb. Capacitate plastic 2 rafturi | AF4MFF 9CD06 BC2030-2DMBErgonomic200 lb.4"2.75 "400 lb.241 "32.75 "€552.22
METRO MY1627-24BL Cărucior utilitar Capacitate de încărcare 300 lb 2 rafturi | AF8YJX 29JU25 MY1627-24BLDa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "€417.55
METRO MY1627-24BU Cărucior utilitar Capacitate de încărcare 300 lb 2 rafturi | AF8YJY 29JU26 MY1627-24BUDa150 lb.4"7 / 16 "300 lb.235.375 "31.437 "€475.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO MY2636-35G Cărucior utilitar Capacitate de încărcare 500 lb 3 rafturi
€668.67 /unitate