METRO PR2148NK3 Raft din sârmă 21x48 inci epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NDE 21Z366

METRO PR2148NK3 Raft din sârmă 21x48 inci epoxidic verde - Pachet de 4

În stoc
Element: AB6NDE Model: PR2148NK3Crucea Ref: 21Z366

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€833.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriVerde
Adâncime21 "
finalizareaEpoxidice
MaterialOţel
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)18.42
Lungimea navei (cm)122.56
Lățimea navei (cm)53.98
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLăţimePreț
METRO PR1824NK3 Raft din sârmă 18x24 inci epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCR 21Z354 PR1824NK3800 lb.18 "24 "€602.39
METRO PR1830NK3 Raft din sârmă 18x30 inch epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCT 21Z355 PR1830NK3800 lb.18 "30 "€633.07
METRO PR1836NK3 Raft din sârmă 18x36 inci epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCU 21Z356 PR1836NK3800 lb.18 "36 "€633.07
METRO PR1842NK3 Raft din sârmă 18x42 inch epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCV 21Z357 PR1842NK3800 lb.18 "42 "€756.17
METRO PR1848NK3 Raft din sârmă 18x48 inci epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCW 21Z358 PR1848NK3800 lb.18 "48 "€791.33
METRO PR1854NK3 Raft din sârmă 18x54 inci epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCX 21Z359 PR1854NK3600 lb.18 "54 "€910.44
METRO PR1860NK3 Raft din sârmă 18x60 inch epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCY 21Z360 PR1860NK3600 lb.18 "60 "€903.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO PR2148NK3 Raft din sârmă 21x48 inci epoxidic verde - Pachet de 4
€833.54 /unitate