METRO SEC35EK3 Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 53x22x68 | AB6AHJ 20W723

METRO SEC35EK3 Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 53x22x68

În stoc
Element: AB6AHJ Model: SEC35EK3Crucea Ref: 20W723

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,419.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de securitate cu fir
Caster Dia.5"
Material de rotireCrom / poliuretan
Tip rotor(4) Pivotant, (2) Cu frâne de blocare
Lățimea rotorului1.5 "
CuloriVerde
ConstrucţieOţel
finalizareaEpoxi verde acoperit cu Microban
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel
Dimensiunea ochiurilor de plasă2 "x 2"
Numărul de rafturi2
Inălțime totală68 "
Lungime totală53 "
Lățimea totală22 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25
Înălțimea navei (cm)173.99
Lungimea navei (cm)133.99
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluiMaterial de rotireTip rotorLățimea raftuluiCulorifinalizareaInălțime totalăLungime totalăPreț
METRO MQSEC53LE Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 39x28x68 | AB6AGR 20W707 MQSEC53LE36 "Crom / poliuretan(4) Pivotant, (2) Cu frâne de blocare24 "TaupeEpoxidic acoperit cu Microban68.5 "39 "€3,926.66
METRO MQSEC53VE Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 41x28x68 | AB6AGT 20W708 MQSEC53VE36 "Polimer / poliuretan(4) Pivotant, (2) Cu frâne de blocare24 "TaupeEpoxidic acoperit cu Microban68 "41 "€3,693.65
METRO MQSEC55DE Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 52x28x68 | AB6AGU 20W709 MQSEC55DE48 "Crom / poliuretan(4) Pivotant24 "TaupeEpoxidic acoperit cu Microban68 "52 "€4,181.86
METRO MQSEC55LE Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 51x28x68 | AB6AGV 20W710 MQSEC55LE48 "Crom / poliuretan(4) Pivotant, (2) Cu frâne de blocare24 "TaupeEpoxidic acoperit cu Microban68.5 "51 "€4,701.87
METRO MQSEC56LE Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 63x28x68 | AB6AGX 20W712 MQSEC56LE60 "Crom / poliuretan(4) Pivotant, (2) Cu frâne de blocare24 "TaupeEpoxidic acoperit cu Microban68.5 "63 "€5,059.84
METRO SEC53LK3 Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 39x28x69 | AB6AHE 20W719 SEC53LK336 "Crom / poliuretan(4) Pivotant, (2) Cu frâne de blocare24 "VerdeEpoxi verde acoperit cu Microban69 "39 "€3,347.09
METRO SEC55LK3 Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 51x28x69 | AB6AHF 20W720 SEC55LK348 "Crom / poliuretan(4) Pivotant, (2) Cu frâne de blocare24 "VerdeEpoxi verde acoperit cu Microban69 "51 "€4,038.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO SEC35EK3 Coș de securitate cu sârmă Strat epoxidic 53x22x68
€3,419.30 /unitate