METRO SXRD43CM3 Carucior pentru sala de operatie Polymer Light Taupe | AE8NKW 6EJG1

METRO SXRD43CM3 Carucior pentru sala de operatie Polymer Light Taupe

În stoc
Articol: AE8NKW Model: SXRD43CM3Crucea Ref: 6EJG1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,608.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior de aprovizionare pentru sala de operație
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor4 pivotant
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorTaupe
MaterialPolimer
Numărul sertarelor(4) 3 "H, (6) 6" H, (2) 9 "H
Adâncimea totală24.875 "
Inălțime totală44.75 "
Lățimea totală43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.6
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO SXRD43CM3 Carucior pentru sala de operatie Polymer Light Taupe
€6,608.19 /unitate