ALTRONIX Surse de alimentare liniare


Filtru
Baterii necesare: Nu , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Curent de ieșire: 2.5A , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Alimentator liniar / încărcător
StilModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolNumărul de rezultateIeșire de tensiunePreț (ex. TVA)
A
LPS3C12X
4.5015.512.00Alimentare liniară - 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC€364.08
B
LPS3C24X
4.5015.512.00Alimentare liniară - 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€375.31
C
LPS3WP24
6.00128.00Alimentare liniară - 24 VDC @ 2.5A Nema424 VDC24 VDC€515.49
D
LPS3WP12
6.00128.00Alimentare liniară - 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC€507.63

Surse de alimentare liniare

Sursele / încărcătoarele liniare Altronix sunt ideale pentru aplicații de control al accesului și securitate. Ele convertesc o intrare de 115 VAC, 50 / 60 Hz într-o ieșire de 12 VDC, 2.5 A, filtrată și reglată electronic. Aceste surse de alimentare/încărcătoare facilitează trecerea automată la bateria de rezervă în cazul unei defecțiuni de curent alternativ și pot fi operate la temperaturi cuprinse între 0 și 49 de grade C. Încărcătorul încorporat stochează bateriile cu gel sau plumb-acid sigilate și asigură termic protectie la suprasarcina si scurtcircuit. Variantele sunt disponibile cu înălțimi ale carcasei de 12 și 15.5 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?