Sursă de alimentare liniară ALTRONIX LPS3WP24- 24vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBZ 4TGC5

ALTRONIX Sursă de alimentare liniară LPS3WP24 - 24vdc @ 2.5a Nema4

În stoc
Articol: AD9LBZ Model: LPS3WP24Crucea Ref: 4TGC5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€515.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare liniară - 24 VDC @ 2.5A Nema4
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)6.00
Înălțimea incintei (în.)12
Lățimea carcasei (în.)8.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VDC
Iesire de curent2.5A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentator liniar / încărcător
Ieșire de tensiune24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.1425
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS8504409530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolNumărul de rezultateIeșire de tensiunePreț
Sursă de alimentare liniară ALTRONIX LPS3C12X- 12vdc @ 2.5a | AD9LBW 4TGC2 LPS3C12X4.5015.512.00Alimentare liniară - 12 VDC @ 2.5A12 VDC12 VDC€364.08
Sursă de alimentare liniară ALTRONIX LPS3C24X- 24vdc @ 2.5a | AD9LBX 4TGC3 LPS3C24X4.5015.512.00Alimentare liniară - 24 VDC @ 2.5A24 VDC24 VDC€375.31
Sursă de alimentare liniară ALTRONIX LPS3WP12- 12vdc @ 2.5a Nema4 | AD9LBY 4TGC4 LPS3WP126.00128.00Alimentare liniară - 12 VDC @ 2.5A Nema412 VDC12 VDC€507.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Sursă de alimentare liniară LPS3WP24 - 24vdc @ 2.5a Nema4
€515.48 /unitate